Proto J963/8s2 | Drift Punch S2 3/16 X 10 In | 6djy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J963 / 8S2 Sürüklenme Punch S2 3/16 x 10 inç | AE8KDN 6DJY4

PROTO J963/8S2 Sürüklenme Delgi S2 3/16 x 10 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8KDN Modeli: J963/8S2Çapraz Referans: 6DJY4
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
€23.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drift Yumruk
İnşaatS2 Sertleştirilmiş Takım Çeliği
Büyü3 / 8 "
uzunluk10 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 16 "
UPC662679036041

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Modifiye Parabolik Çarpıcı Uç, Siyah Oksit Kaplama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 In | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€20.12
PROTO J965 / 16 Punch Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€20.37
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 In | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€23.22
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€23.66
PROTO J961 / 2 Punch Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€23.49
PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 In | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€26.92
PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "€35.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J963/8S2 Sürüklenme Delgi S2 3/16 x 10 İnç
€23.44 / Adet