Proto Jc911 | Ofset Kafalı Yapısal Anahtar 1-13/16 In | 19c640 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JC911 Ofset Başlı Yapısal Anahtar 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640

PROTO JC911 Ofset Kafalı Yapısal Anahtar 1-13/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MBG Model: JC911Çapraz Referans: 19C640
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
€241.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Başlı Yapısal Anahtar
İnşaatAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Handlekonik
Kolu tipikonik
Kafa boyutu1-13 / 16 "
Baş Kalınlığı13 / 16 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı0
Dengelemek1.625 "
Uzunluk23.25 "
beden1-13 / 16 "
UPC662679120597

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.31
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş KalınlığıDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO JC903 Ofset Başlı Yapısal Anahtar 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€42.14
PROTO JC903A Ofset Başlı Yapısal Anahtar 5/8 In | AA8MBK 19C643 Jc903a7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€40.98
PROTO JC901B Ofset Kafalı Yapı Anahtarı, Siyah Oksit Kaplama, 12 İnç Uzunluk | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "€39.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JC911 Ofset Kafalı Yapısal Anahtar 1-13/16 In
€241.21 / Adet