PROTO JFF11102 Yağ Boşaltma 8 Galon Metal
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ tahliyesi |
Kapasite | 8 gal. |
İnşaat | Metal |
Çap | 15 " |
Yükseklik | 13.78 " |
uzunluk | 24.02 |
UPC | 662679046460 |
genişlik | 14.17 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.08 |
Gemi genişliği (cm) | 38.35 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00