EXAIR NEMA 12 Termostatlı Kabinli Soğutucular, 9.75 İnç Uzunluk
stil | Model | Hava girişi | Maks. Alan sayısı dBA | Montaj Deliği Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4330 | 1/4 "(M) NPT | 74 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | €1,051.86 | |
A | 4315 | 1/4 "(M) NPT | 73 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | €1,051.86 | |
A | 4335 | 1/4 "(M) NPT | 78 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | €1,020.31 | |
A | 4308 | 1/8 "(M) NPT | 67 | 0.88 " | 1.17 " | 5.2 " | €947.05 |
NEMA 12 Termostatlı Kabin Soğutucuları, 9.75 İnç Uzunluk
Exair vorteks tüplü kabin soğutucuları, basınçlı havayı hareketli parça veya CFC olmadan soğuk havaya dönüştürür, böylece muhafazanın aşırı ısınmasını ve dahili bileşenlere zarar vermesini önler. Bu üniteler, iç sıcaklık kritik seviyelere yaklaştığında hava tasarrufu sağlamak için otomatik açma/kapama mekanizmasına sahip termostat kontrol sistemlerine sahiptir. NEMA 12, kompakt muhafazalı soğutucular, önceden delinmiş elektrik çıkıntıları aracılığıyla dakikalar içinde kurulabilir ve kir, toz ve yağ direnci için NEMA derecesini korur. Tıkanma sorunlarını ortadan kaldırmak için filtresiz tasarıma sahiptirler ve UL ve CE standartlarına uygundurlar. 67, 73, 74 ve 78 dBA (maksimum) gürültü seviyelerinde mevcut olan bu girdap tüplü muhafazalı soğutucular arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Metal Kesme Makası Sac Metal Aletler
- Koşum Aksesuarları
- Paket Durur
- Depo Binaları
- Dekontaminasyon Duş Deterjanı Enjektörleri
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Güvenli Saklama
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- Hidrolik Motorlar
- WEILER 10 "Çaplı Tel Tekerlek Fırçası, 1800 Maks. RPM
- DECOR GRATES 2 Kaydırmalı Çelik Kaplama
- DAYTON Festoon Ara Arabalar
- BEL-ART - SCIENCEWARE Laboratuvar Raf Pipeti
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-8 Unc
- HUB CITY Hız Düşürücü Adaptör Kitleri
- MASTER LOCK Farklı Anahtarlı Renkli Tampon Asma Kilitli Lamine Çelik
- VESTIL JDFT Serisi Manuel Varil Muslukları
- VESTIL LAD-RAF Serisi Katlanır Merdivenler, Kavrama Dikme
- BROWNING 80 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler