Proto Jscv10f | Cırcır Kombine Anahtar Spline 12 Nokta 5/16 İnç | 22dj19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSCV10F Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 5/16 İnç | AF7NVN 22DJ19

PROTO JSCV10F Cırcır Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 5/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NVN Modeli: JSCV10FÇapraz Referans: 22DJ19
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
€36.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişSiyah Krom
Esnek kafaEvet
Kafa boyutu5 / 16 "
MalzemeDövme Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk7.5 "
GeriYok hayır
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679113889
İngiliz anahtarı stilikama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.59
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEsnek kafaMalzemeDişli Diş SayısıDengelemekUzunlukGeribedenÜcret
PROTO JSCR32 Cırcır Kombine Anahtar 1 x # 32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32Yok hayırÇelik7215 Dereceleri12.75 "Yok hayır1 x # 32€58.84
PROTO JSCR26 Cırcır Kombinasyon Anahtarı 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26Yok hayırÇelik7215 Dereceleri11.437 "Yok hayır13/16 x # 26€44.10
PROTO JSCR30 Cırcır Kombine Anahtar 15/16 x # 30 Spline | AA8LZL 19C597 JSCR30Yok hayırÇelik7215 Dereceleri12.75 "Yok hayır15/16 x # 30€50.98
PROTO JSCR28 Cırcırlı Kombinasyon Anahtarı 7/8 x # 28 Spline | AA8LZM 19C598 JSCR28Yok hayırÇelik7215 Dereceleri11.437 "Yok hayır7/8 x # 28€46.78
PROTO JSCR08 Cırcırlı Kombine Anahtar 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08Yok hayırVanadyum Çelik5215 Dereceleri5"Yok hayır1/4 x # 8€19.37
PROTO JSCR10 Cırcır Kombine Anahtar 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 JSCR10Yok hayırVanadyum Çelik6015 Dereceleri5.5 "Yok hayır5/16 x # 10€22.17
PROTO JSCR12 Cırcır Kombine Anahtar 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 JSCR12Yok hayırVanadyum Çelik7215 Dereceleri6.25 "Yok hayır3/8 x # 12€22.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSCV10F Cırcır Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 5/16 İnç
€36.68 / Adet