Proto Jscvm21t | Cırcırlı Kombine Anahtar Çift Yönlü 12 Nokta 21mm | 22dh62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSCVM21T 21 mm Cırcırlı Kombine Anahtar, Çift Yönlü, 12 Noktalı | AF7NTF 22DH62

PROTO JSCVM21T 21mm Cırcırlı Kombine Anahtar, Ters Çevrilebilir, 12 Nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NTF Modeli: JSCVM21TÇapraz Referans: 22DH62
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
€67.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu21mm
MalzemeDövme Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk11.5 "
GeriEvet
SAE veya Metrikmetrik
beden21mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8204110030

Ürün Detayı:

  • Sert ve yumuşak malzeme muhafazalarından inatçı / hasarlı bağlantı elemanlarını sıkmak veya gevşetmek için uygun dövme çelik anahtar
  • Bağlantı elemanlarını kendi kendine hizalayabilen kaymaz bir tasarıma sahiptir
  • Açıkta kalan yüzeylerde oksidasyon reaksiyonlarını önlemek için cilalı kaplama
  • Hızlı soket bağlantısı için Torque Plus sistemi ve maksimum temas ve tork için 72 dişli bir cırcır mekanizması
  • 15 derece açı ofseti, sapın engellerden uzak tutulmasına yardımcı olur
  • Hızı artırmak için verimli bir şekilde yön değiştirmek için bir krom vanadyum anahtar kolu ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO JSCVM06T Cırcırlı Birleşik Anahtar Tersinir 12 Nokta 6mm | AF7NRQ 22DH48 JSCVM06T5"6€31.15
PROTO JSCVM07T Cırcırlı Birleşik Anahtar Tersinir 12 Nokta 7mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm€32.45
PROTO JSCVM08T Cırcırlı Birleşik Anahtar Ters Çevrilebilir 12 Nokta 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8€29.33
PROTO JSCVM09T Cırcırlı Birleşik Anahtar Ters Çevrilebilir 12 Nokta 9mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9€32.85
PROTO JSCVM10T Cırcırlı Birleşik Anahtar Tersinir 12 Nokta 10mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10€32.09
PROTO JSCVM11T Cırcırlı Birleşik Anahtar Ters Çevrilebilir 12 Nokta 11mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11€33.60
PROTO JSCVM12T Cırcırlı Birleşik Anahtar Ters Çevrilebilir 12 Nokta 12mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "€34.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSCVM21T 21mm Cırcırlı Kombine Anahtar, Ters Çevrilebilir, 12 Nokta
€67.67 / Adet