Proto Jsf200hm | Yumuşak Yüzlü Çekiç Uçsuz 1.43 Lb 2 In | 4r444 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSF200HM Uçsuz Yumuşak Yüzlü Çekiç 1.43 Lb 2 In | AD9DXV 4R444

PROTO JSF200HM Yumuşak Yüzeyli Çekiç, Uçsuz 1.43 Lb 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DXV Modeli: JSF200HMÇapraz Referans: 4R444
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
€103.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yumuşak Yüz Çekiç
RenkSiyah kırmızı
HandleFiberglas
Renk TaşıSiyah kırmızı
Kolu MalzemeVinil Gripli Fiberglas
SertlikSabit / Orta
Kafa uzunluğu2.5 "
Baş Ağırlığı23 Oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk14 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İpucu Dia.2 In.
Uç MalzemesiEşit Olmayan Plastik
Uç TipiSabit / Orta
Tipİpuçları ile

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkSertlikKafa uzunluğuBaş AğırlığıUzunlukUç TipiÜcret
PROTO J1360 Yumuşak Yüzlü Çekiç, 2 Uçlu 1 3/16 İnç Çap | AD2KYU 3R495 J1360Gri yeşilOrta / Sert2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Orta / Sert€51.50
PROTO J1364 Yumuşak Yüz Çekiç 1 11/16 Çap Fiberglas | AD2KYX 3R499 J1364Gri yeşilOrta / Sert4 11 / 16 "2 lb14 53 / 64 "Orta / Sert€103.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSF200HM Yumuşak Yüzeyli Çekiç, Uçsuz 1.43 Lb 2 In
€103.56 / Adet