Qa1 Cml10 | Erkek Çubuk Ucu Sol 5/8-18 | 20f988 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 CML10 Erkek Çubuk Ucu Sol 5 / 8-18 | AB4UZT 20F988

QA1 CML10 Erkek Rot Başı Sol 5/8-18

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4UZT Modeli: CML10Çapraz Referans: 20F988
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
€25.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Ucu
top52100 Çelik Küresel
Yatak52100 Çelik Küresel Bilyalı
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut A5 / 8-18 "
Boyut AA0.625 / 0.627 "
Boyut e1.5 "
Boyut G2.625 "
Boyut H1.625 "
Boyut J3.375 "
Boyut N0.750 "
KonaklamaKarbon çelik
Dia İçinde.0.625 / 0.627 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık26 Dereceleri
KonuLeft Hand
Konu Boyutu5 / 8-18
TipErkek Düz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Boyut ABoyut AAMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkKonu BoyutuBoyut eBoyut GBoyut HÜcret
QA1 CML3 Erkek Çubuk Ucu Sol # 10-32 | AB4UZE 20F976 KML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Dereceleri# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.56
QA1 CML4 Erkek Çubuk Ucu Sol 1 / 4-28 | AB4UZG 20F978 KML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Dereceleri1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CML5 Erkek Çubuk Ucu Sol 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980 KML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Dereceleri5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CML6 Erkek Çubuk Ucu Sol 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 KML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Dereceleri3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CML7 Erkek Çubuk Ucu Sol 7 / 16-20 | AB4UZN 20F984 KML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Dereceleri7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CML8 Erkek Çubuk Ucu Sol 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 KML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Dereceleri1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CML12 Erkek Çubuk Ucu Sol 3 / 4-16 | AB4UZV 20F990 KML120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 Dereceleri3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€28.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 CML10 Erkek Rot Başı Sol 5/8-18
€25.49 / Adet