Qa1 Gml8t | Erkek Rot Ucu Paslanmaz Çelik Sol 1/2-20 | 20g051 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 GML8T Erkek Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sol 1 / 2-20 | AB4VDF 20G051

QA1 GML8T Erkek Rot Başı Paslanmaz Çelik Sol 1/2-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4VDF Modeli: GML8TÇapraz Referans: 20G051
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
€73.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PTFE Yarış Rod Ucu
top440C Paslanmaz Çelik Küresel
Yatak440C Paslanmaz Çelik Küresel Bilyalı
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut A1 / 2-20 "
Boyut AA0.500 / 0.502 "
Boyut e1.312 "
Boyut G2.438 "
Boyut H1.5 "
Boyut J3.094 "
Boyut N0.625 "
Konaklama300 Serisi Paslanmaz Çelik
Dia İçinde.0.500 / 0.502 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık20 Dereceleri
KonuLeft Hand
Konu Boyutu1 / 2-20
TipErkek Düz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkBoyut ABoyut AAKonuKonu BoyutuBoyut eBoyut GBoyut HÜcret
QA1 GMR3T Erkek Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sağ # 10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3T20 Dereceleri# 10-32 "0.190 / 0.192 "Sağ el# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GML3T Erkek Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sol # 10-32 | AB4VCV 20G041 GML3T20 Dereceleri# 10-32 "0.190 / 0.192 "Left Hand# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GMR4T Erkek Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sağ 1 / 4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4T27 Dereceleri1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Sağ el1 / 4-280.75 "1.562 "1"€36.33
QA1 GML4T Erkek Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sol 1 / 4-28 | AB4VCX 20G043 GML4T27 Dereceleri1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Left Hand1 / 4-280.75 "1.562 "1"€36.33
QA1 GMR5T Erkek Rot Ucu Paslanmaz Çelik Sağ 5/16-24 | AB4VCY20G044 GMR5T22 Dereceleri5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Sağ el5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€40.39
QA1 GMR6T Erkek Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sağ 3 / 8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6T22 Dereceleri3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Sağ el3 / 8-241"1.938 "1.25 "€38.47
QA1 GML6T Erkek Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sol 3 / 8-24 | AB4VDB 20G047 GML6T22 Dereceleri3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Left Hand3 / 8-241"1.938 "1.25 "€48.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 GML8T Erkek Rot Başı Paslanmaz Çelik Sol 1/2-20
€73.09 / Adet