Qa1 Mcml14 | Erkek Rot Ucu Sol 14/14.065mm | 39n448 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 MCML14 Erkek Mil Ucu Sol 14/14.065mm | AC8ETM 39N448

QA1 MCML14 Erkek Rot Ucu Sol 14/14.065mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8ETM Modeli: MCML14Çapraz Referans: 39N448

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€8.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Ucu
top52100 Çelik Küresel
Yatak52100 Çelik Küresel Bilyalı
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut AM14 x 2.0
Boyut AA14 / aa 14.065
Boyut e34.75mm
Boyut G60mm
Boyut H36mm
Boyut J77.375mm
Boyut N19mm
KonaklamaDüşük karbonlu
Dia İçinde.14 / aa 14.065
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık30 Dereceleri
KonuLeft Hand
Konu BoyutuM14 x 2
TipErkek Düz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.9
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Boyut ABoyut AAMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkKonu BoyutuBoyut eBoyut GBoyut HÜcret
QA1 CML3 Erkek Çubuk Ucu Sol # 10-32 | AB4UZE 20F976 KML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Dereceleri# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.56
QA1 CML4 Erkek Çubuk Ucu Sol 1 / 4-28 | AB4UZG 20F978 KML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Dereceleri1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CML5 Erkek Çubuk Ucu Sol 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980 KML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Dereceleri5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CML6 Erkek Çubuk Ucu Sol 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 KML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Dereceleri3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CML7 Erkek Çubuk Ucu Sol 7 / 16-20 | AB4UZN 20F984 KML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Dereceleri7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CML8 Erkek Çubuk Ucu Sol 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 KML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Dereceleri1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CML10 Erkek Çubuk Ucu Sol 5 / 8-18 | AB4UZT 20F988 KML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 Dereceleri5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€25.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 MCML14 Erkek Rot Ucu Sol 14/14.065mm
€8.57 / Adet