Qa1 Nml7 | Erkek Rot Ucu Naylon/ptfe Sol 7/16-20 | 20f920 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 NML7 Male Rod End Nylon/ptfe Left-hand 7/16-20 | AB4UWU 20F920

QA1 NML7 Erkek Rotbaşı Naylon/ptfe Sol 7/16-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4UWU Modeli: NML7Çapraz Referans: 20F920
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
€15.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Naylon / PTFE Yarış Rod Ucu
top52100 Çelik Küresel
Yatak52100 Çelik Küresel Bilyalı
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut A7 / 16-20 "
Boyut AA0.4375 / 0.4395 "
Boyut e1.125 "
Boyut G2.125 "
Boyut H1.375 "
Boyut J2.688 "
Boyut N0.562 "
KonaklamaKarbon çelik
Dia İçinde.0.4375 / 0.4395 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık14 Dereceleri
KonuLeft Hand
Konu Boyutu7 / 16-20
TipErkek Düz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkBoyut ABoyut AAKonuKonu BoyutuBoyut eBoyut GBoyut HÜcret
QA1 NMR3 Erkek Çubuk Ucu Naylon / ptfe Sağ El # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMR313 Dereceleri# 10-32 "0.190 / 0.192 "Sağ el# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€11.03
QA1 NML3 Erkek Çubuk Ucu Naylon / ptfe Sol # 10-32 | AB4UWK 20F912 NML313 Dereceleri# 10-32 "0.190 / 0.192 "Left Hand# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€2.94
QA1 NMR4 Erkek Rot Ucu Naylon/ptfe Sağ Yön 1/4-28 | AB4UWL 20F913 NMR416 Dereceleri1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Sağ el1 / 4-280.75 "1.562 "1"€11.68
QA1 NML4 Erkek Çubuk Ucu Naylon / ptfe Sol 1 / 4-28 | AB4UWM 20F914 NML416 Dereceleri1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Left Hand1 / 4-280.75 "1.562 "1"€11.68
QA1 NMR5 Erkek Çubuk Ucu Naylon / ptfe Sağ 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915 NMR514 Dereceleri5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Sağ el5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€11.88
QA1 NML5 Erkek Çubuk Ucu Naylon / ptfe Sol 5 / 16-24 | AB4UWP 20F916 NML514 Dereceleri5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Left Hand5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€11.88
QA1 NMR6 Erkek Çubuk Ucu Naylon / ptfe Sağ yönlü 3 / 8-24 | AB4UWQ 20F917 NMR612 Dereceleri3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Sağ el3 / 8-241"1.938 "1.25 "€13.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 NML7 Erkek Rotbaşı Naylon/ptfe Sol 7/16-20
€15.61 / Adet