QMARK CUS93505203FF Kabin Ünitesi Isıtıcı 17000 Btuh 208v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kabin Ünitesi Isıtıcı |
Amper AC | 25.00/16.00 |
BtuH | 17,000 |
CFM Çıkışı Yüksek | 250 |
CFM Çıkışı Düşük | 200 |
derinlik | 40.12 " |
Yükseklik | 26.375 " |
Hz | 60 |
Montaj Tipi | Duvara Montaj |
Faz | 1 ya 3 |
Gerilim | 208 |
genişlik | 35 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 98.3 |
Gemi genişliği (cm) | 72.9 |
HS kodu | 8516290060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper AC | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CUS93505243FF | 22.00/14.00 | 240 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00