QMARK CUS93505243FF Kabin Ünitesi Isıtıcı 17000 Btuh 240v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kabin Ünitesi Isıtıcı |
Amper AC | 22.00/14.00 |
BtuH | 17,000 |
CFM Çıkışı Yüksek | 250 |
CFM Çıkışı Düşük | 200 |
derinlik | 40.12 " |
Yükseklik | 26.375 " |
Hz | 60 |
Montaj Tipi | Duvara Montaj |
Faz | 1 ya 3 |
Gerilim | 240 |
genişlik | 35 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.88 |
Gemi genişliği (cm) | 96.01 |
HS kodu | 8516290060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper AC | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CUS93505203FF | 25.00/16.00 | 208 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00