QMARK MUH0541 Ünite Isıtıcı 5kw 480v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Isıtıcı |
Hava akımı | Cfm 350 |
Amper AC | 6.0 |
BtuH | 17,000 |
Kontaktör Bobini Gerilimi | 24 |
derinlik | 7.5 " |
Yükseklik | 16 " |
Yatay Hava Atışı | 12 ft. |
Konut Finish | Polyester Toz Boya |
Gövde Malzemesi | 20 ga. Çelik |
Hz | 60 |
kW | 5.0 |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 8 ft. |
Montaj Tipi | Dikey ya da Yatay |
Faz | 3 |
Sıcaklık. yükselmek | 45 Derece F |
Dikey Zemin Kaplaması | 9 ft. |
Dikey Montaj H | 9 ft. |
Gerilim | 480 |
genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.7 |
Gemi genişliği (cm) | 30.73 |
HS kodu | 8516290030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık. yükselmek | Hava akımı | Amper AC | Gerilim | genişlik | BtuH | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH0321 | 27 Derece F | Cfm 350 | 11.0/12.5 | 208/240 | 14 " | 7500/10,200 | 7.5 " | 16 " | €980.41 | |
MUH0341 | 27 Derece F | Cfm 350 | 3.6 | 480 | 14 " | 10,200 | 7.5 " | 16 " | €1,311.67 | |
MUH0381 | 27 Derece F | Cfm 350 | 14.5 | 208 | 14 " | 10,200 | 7.5 " | 16 " | €980.41 | |
MUH0521 | 45 Derece F | Cfm 350 | 17.8/20.8 | 208/240 | 14 " | 12,600/17,000 | 7.5 " | 16 " | €1,129.62 | |
MUH0581 | 45 Derece F | Cfm 350 | 24.0/13.9 | 208 | 14 " | 17,000 | 7.5 " | 16 " | €1,105.43 | |
MUH072 | 37 Derece F | Cfm 650 | 31.3/27.0 | 208/240 | 19 " | 19,100/25,600 | 7.5 " | 21.75 " | €1,562.20 | |
MUH074 | 37 Derece F | Cfm 650 | 9.0 | 480 | 19 " | 25,600 | 7.5 " | 21.75 " | €2,108.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00