QORPAK CAP-00443 Kapak 43-400 - 3100'lü Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapatma |
Kapatma Malzemesi | Metal |
Renk | Beyaz |
Astar | Kağıt Hamuru / Alüminyum Folyo |
Malzeme | Metal |
Boyun ölçüsü | 43-400 |
Vida Kapatma Boyutu | 43-400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.05 |
Gemi genişliği (cm) | 28.58 |
HS kodu | 8309900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Astar | Malzeme | Boyun ölçüsü | Vida Kapatma Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP-00061 | termoset | Yeşil | F217 / PTFE | termoset | 83-400 | 83-400 | - | €1,429.09 | |
CAP-00066 | termoset | Yeşil | F217 / PTFE | termoset | 43-400 | 43-400 | - | €1,428.01 | |
CAP-00068 | termoset | Yeşil | F217 / PTFE | termoset | 45-400 | 45-400 | - | €1,381.76 | |
CAP-00071 | termoset | Yeşil | F217 / PTFE | termoset | 48-400 | 48-400 | - | €1,419.01 | |
CAP-00073 | termoset | Yeşil | F217 / PTFE | termoset | 53-400 | 53-400 | - | €1,872.86 | |
CAP-00075 | termoset | Yeşil | F217 / PTFE | termoset | 58-400 | 58-400 | - | €2,197.11 | |
CAP-00098 | Polipropilen | Siyah | Kağıt Hamuru / Vinil | Polipropilen | 100-400 | 100-400 | - | €264.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00