Shaw Plugs 68147 | Mekanik Genişleme Tapası, Kelebek Somun, 7/16 İnç Boyut, Ss, Neopren Kauçuk | 6vfv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 68147 Mekanik Genişleme Tapası, Kelebek Somun, 7/16 İnç Boyut, SS, Neopren Kauçuk | AF2MKP 6VFV6

SHAW PLUGS 68147 Mekanik Genleşme Tapası, Başparmak Somun, 7/16 İnç Boyut, SS, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MKP Model: 68147Çapraz Referans: 6VFV6
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
€43.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiAlüminyum, Çinko Kaplama Çelik, Paslanmaz Çelik
Dia İçinde.0.41" ila 0.488"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı15 psi'ye kadar
Nominal Boyut7 / 16 "
TipBaşparmak Somunu

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 68000 Mekanik Genleşme Tapası, Kelebek Somun, 1/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MKL 6VFV3 680001 / 4 "0.22" ila 0.262"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€39.52
SHAW PLUGS 68012 Mekanik Genişleme Tapası, Kelebek Somun, 5/16 İnç Boyut, SS, Neopren Kauçuk | AF2MKM 6VFV4 680125 / 16 "0.29" ila 0.345"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€43.56
SHAW PLUGS 68733 Mekanik Genleşme Tapası, Kelebek Somun, 3/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MKN 6VFV5 687333 / 8 "0.36" ila 0.428"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€48.89
SHAW PLUGS 68090 Mekanik Genleşme Tapası, Kelebek Somun, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MKQ 6VFV7 680901 / 2 "0.47" ila 0.559"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€44.38
SHAW PLUGS 68137 Mekanik Genişleme Tapası, Kelebek Somun, 9/16 İnç Boyut, SS, Neopren Kauçuk | AF2MKR 6VFV8 681379 / 16 "0.55" ila 0.655"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€30.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 68147 Mekanik Genleşme Tapası, Başparmak Somun, 7/16 İnç Boyut, SS, Neopren Kauçuk
€43.29 / Adet