QORPAK GLA-00851 Şişe 1 Ons 48'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kavanoz |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | Temizle |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 1 Oz. |
Kapatma Malzemesi | Dahil Değil |
Çap | 43mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 43mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 43-400 mm |
Shape | Düz Taraflı |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.76 |
Gemi genişliği (cm) | 36.02 |
HS kodu | 7010900540 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Vida Kapatma Boyutu | Kapasite | Kapanış Rengi | Kapatma Malzemesi | Çap | Bitiş | Mezuniyet Aralığı | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01672 | 70-400 mm | 270 mL / 9 oz. | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | 73mm | 70mm / 400 | Belirtilmemiş | 89mm | €208.78 | |
GLC-01692 | 89-400 mm | 500 mL / 16 oz. | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | 91mm | 89mm / 400 | Belirtilmemiş | 96mm | €155.10 | |
GLC-01721 | 89-400 mm | 960 mL / 32 oz. | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | 95mm | 89mm / 400 | Belirtilmemiş | 170mm | €173.25 | |
GLA-00857 | 58-400 mm | 4 oz. | - | Dahil Değil | 60mm | - | Belirtilmemiş | 68mm | €60.41 | |
GLA-00859 | 63-400 mm | 6 oz. | - | Dahil Değil | 65mm | - | Belirtilmemiş | 79mm | €72.71 | |
GLA-00864 | 89-400 mm | 16 oz. | - | Dahil Değil | 91mm | - | Belirtilmemiş | 96mm | €53.55 | |
GLA-00867 | 89-400 mm | 32 oz. | - | Dahil Değil | 95mm | - | Belirtilmemiş | 170mm | €82.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00