QORPAK GLC-01039 Flakon 10 Dram - 144'lü Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | küçük şişe |
Kapasite | 10 dram |
Kapatma Astarı | F217 / PTFE |
Kapatma Malzemesi | termoset |
Renk | Temizle |
Çap | 29.25mm |
Yükseklik | 81mm |
Malzeme | borosilikat Cam |
Boyun ölçüsü | 24-400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.43 |
Gemi genişliği (cm) | 32.39 |
HS kodu | 7010900540 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kapatma Malzemesi | Renk | Çap | Yükseklik | Boyun ölçüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239548 | 40cc | PP | Beyaz Kapaklı Amber | - | - | - | €160.68 | ||
PLC-10046 | 11mL | - | Doğal (Madenden) | - | - | - | €298.08 | ||
PLC-10049 | 2.5 oz. | - | Doğal (Madenden) | - | - | - | €292.45 | ||
PLC-10052 | 3 oz. | - | Doğal (Madenden) | - | - | - | €270.46 | ||
GLC-01002 | 6 dram | termoset | Temizle | 23mm | 85mm | 20-400 | €274.06 | ||
GLC-01003 | 6 dram | fenolik | Temizle | 23mm | 85mm | 20-400 | €254.80 | ||
GLC-01007 | 6 dram | fenolik | Temizle | 27.25mm | 70mm | 24-400 | €144.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00