QORPAK GLC-01277 Şişe Dar 1 Oz Cam Tablet PK288
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Otoklavlanabilir | Yok hayır |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | Temizle |
Vücut Tipi | Şeffaf |
Kapasite | 1 Oz. |
Kapatma | Evet |
Kapanış Rengi | Siyah |
Kapatma Malzemesi | fenolik |
Kapatma Tipi | Vidalı |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 33-400 mm |
Shape | Kare |
Tip | Örnekleme |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.96 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | derinlik | Temel malzeme | Gövde Rengi | Çap | Bitiş | Yükseklik | Ağız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-03168 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 34mm | - | 63mm | Geniş | €140.57 | |
PLA-03170 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 40mm | - | 86mm | Geniş | €142.48 | |
PLA-03172 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 51mm | - | 100mm | Geniş | €159.89 | |
PLA-03174 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 61mm | - | 131mm | Geniş | €239.44 | |
PLA-03176 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 73mm | - | 168mm | Geniş | €227.93 | |
PLA-03178 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 91mm | - | 199mm | Geniş | €187.64 | |
PLA-03215 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 51mm | - | 149mm | Geniş | €508.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00