QORPAK GLC-02202 Dar Şişe 4 Oz Packer Cam PK180
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Packer Şişe |
Otoklavlanabilir | Yok hayır |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
Vücut Tipi | Renkli |
Kapasite | 4 oz. |
Kapatma | Evet |
Kapanış Rengi | Siyah |
Kapatma Malzemesi | fenolik |
Kapatma Tipi | Vidalı |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 38-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Tip | Örnekleme |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.81 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Yükseklik | Temel malzeme | Gövde Rengi | Vida Kapatma Boyutu | Shape | gövde Malzemesi | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-02190 | Packer Şişe | 95mm | Cam | kehribar | 38-400 mm | Boston Turu | Cam Tip III | 120mL | €91.73 | |
GLC-02118 | Packer Şişe | 119mm | Cam | kehribar | 45-400 mm | Boston Turu | Cam Tip III | 250mL | €108.99 | |
GLC-05972 | Packer Şişe | - | Cam | kehribar | 28-400 mm | yuvarlak | - | 1 Oz. | €94.20 | |
GLC-02104 | Packer Şişe | - | Cam | kehribar | 33-400 mm | yuvarlak | - | 2 oz. | €72.08 | |
GLC-05943 | Packer Şişe | - | Cam | kehribar | 70-400 mm | yuvarlak | - | 42 oz. | €94.54 | |
GLC-05984 | Packer Şişe | - | Cam | kehribar | 28-400 mm | yuvarlak | - | 1 Oz. | €98.54 | |
GLC-05971 | Packer Şişe | - | Cam | kehribar | 33-400 mm | yuvarlak | - | 2 oz. | €105.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00