QORPAK GLC-07354 Şişe 2500ml - 12'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Önceden Temizlenmiş Paketleyici Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 2,500mL |
Sınıf | Vakum ve İyonize |
Kapanış Rengi | Yeşil |
Kapatma Malzemesi | Termoset F217 / PTFE |
Çap | 140mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 239mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 70-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.37 |
Gemi genişliği (cm) | 58.93 |
HS kodu | 7010900510 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Sınıf | Kapanış Rengi | Kapatma Malzemesi | Çap | Yükseklik | Vida Kapatma Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239523 | 1,000mL | Yarı Uçucu Maddeler İçin Temizlenmiş ve Sertifikalı | Kırmızı | Polipropilen / PTFE | 92mm | 49mm | 53-400 mm | €214.66 | ||
239524 | 1,000mL | Yarı Uçucular İçin Temizlendi | Sarı | Polipropilen / PTFE | 92mm | 177mm | 53-400 mm | €191.56 | ||
239527 | 125mL | Yarı Uçucular İçin Temizlendi | Beyaz | Polipropilen / PTFE | 54mm | 68mm | 38-400 mm | €200.96 | ||
239538 | 250mL | Yarı Uçucu Maddeler İçin Temizlenmiş ve Sertifikalı | Kırmızı | Polipropilen / PTFE | 65mm | 55mm | 53-400 mm | €239.87 | ||
239539 | 250mL | Yarı Uçucular İçin Temizlendi | Sarı | Polipropilen / PTFE | 65mm | 146mm | 53-400 mm | €276.64 | ||
239558 | 500mL | Yarı Uçucu Maddeler İçin Temizlenmiş ve Sertifikalı | Kırmızı | Polipropilen / PTFE | 81mm | 49mm | 53-400 mm | €187.92 | ||
239559 | 500mL | Yarı Uçucular İçin Temizlendi | Sarı | Polipropilen / PTFE | 81mm | 68mm | 53-400 mm | €133.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00