QORPAK MET-03095 Metal Kutu 1 adet Yuvarlak PK56
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metal Kutu |
Kapasite | 1 qt. |
Renk | Gümüş |
Handle | Evet |
Yükseklik | 16.25 |
Kapak Tipi | Üçlü Tite Kapak |
Malzeme | Kalay Kaplamalı Çelik |
Shape | yuvarlak |
UPC | 995478463313 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00