QORPAK MET-03096 Teneke 05 Galon - 75'li Paket
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metal Kutu |
Kapasite | 0.5 gal. |
Renk | Gümüş |
Handle | Yok hayır |
Yükseklik | 20.25 " |
Kapak Tipi | Sürtünme Tapası Kapağı |
Malzeme | Metal |
Shape | Üçlü Tite Sürtünmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 69.85 |
HS kodu | 7326901000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MET-03087 | 0.5 puan. | 8.5 " | €1,208.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00