QORPAK PLA-03331 Şişe 1 Ons 18-410 Pk 1550
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Doğal (Madenden) |
gövde Malzemesi | Düşük Yoğunluklu Polietilen |
Kapasite | 1 Oz. |
Kapatma Malzemesi | Dahil Değil |
Çap | 31mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 75mm |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 18-410 mm |
Shape | Boston Turu |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.79 |
Gemi genişliği (cm) | 37.62 |
HS kodu | 3923300000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Kapanış Rengi | Kapatma Malzemesi | Çap | Yükseklik | Vida Kapatma Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-03332 | 2 oz. | - | Dahil Değil | 37mm | 84mm | 18-410 mm | €1,088.67 | |
PLA-03337 | 16 oz. | - | Dahil Değil | 79mm | 154mm | 28-400 mm | €726.59 | |
PLC-03661 | 2 oz. | Beyaz | Fenolik / PolyCone | 37mm | 84mm | 18-410 mm | €140.42 | |
PLC-03668 | 4 oz. | Siyah | Fenolik / PolyCone | 47mm | 108mm | 24-410 mm | €172.55 | |
PLC-03674 | 8 oz. | Siyah | Fenolik / PolyCone | 60mm | 137mm | 24-410 mm | €234.24 | |
PLC-03680 | 16 oz. | Siyah | Fenolik / PolyCone | 79mm | 154mm | 28-400 mm | €804.94 | |
PLC-03683 | 16 oz. | Siyah | Fenolik / PolyCone | 79mm | 154mm | 28-400 mm | €199.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00