QORPAK PLC-03539 Şişe 32 Ons - 106'lı Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Önceden Temizlenmiş Şişe |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Doğal (Madenden) |
gövde Malzemesi | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Kapasite | 32 oz. |
Sınıf | Vakum ve İyonize |
Kapanış Rengi | Siyah |
Kapatma Malzemesi | Fenolik / Polietilen |
Çap | 80mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 217mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 70-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 51.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.36 |
Gemi genişliği (cm) | 64.14 |
HS kodu | 3923300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kapatma Malzemesi | Temel malzeme | Gövde Rengi | Kapatma Tipi | Çap | Yükseklik | Ağız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239525 | Önceden Temizlenmiş Şişe | Polipropilen | Plastik | Doğal (Madenden) | - | 95mm | 119mm | Geniş | €123.23 | ||
239526 | Önceden Temizlenmiş Şişe | Polipropilen | Plastik | Doğal (Madenden) | - | 95mm | 49mm | Geniş | €168.92 | ||
239528 | Önceden Temizlenmiş Şişe | Polipropilen | Plastik | Doğal (Madenden) | - | 47mm | 214mm | Geniş | €141.92 | ||
239529 | Önceden Temizlenmiş Şişe | Polipropilen | Plastik | Doğal (Madenden) | - | 47mm | 79mm | Geniş | €167.11 | ||
239535 | Önceden Temizlenmiş Şişe | Polipropilen | Plastik | Doğal (Madenden) | - | 62mm | 89mm | Dar | €130.06 | ||
239536 | Önceden Temizlenmiş Şişe | Polipropilen | Plastik | Doğal (Madenden) | - | 73mm | 168mm | Dar | €227.27 | ||
239537 | Önceden Temizlenmiş Şişe | Polipropilen | Plastik | Doğal (Madenden) | - | 73mm | 210mm | Geniş | €222.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00