QORPAK PLC-03639 Şişe 120ml 475'lü Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Doğal (Madenden) |
gövde Malzemesi | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Kapasite | 120mL |
Kapanış Rengi | Beyaz |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen / Polietilen Köpük |
Çap | 47mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 95mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 38-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 57.79 |
HS kodu | 3923300000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | derinlik | Temel malzeme | Gövde Rengi | Çap | Bitiş | Yükseklik | Ağız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-03168 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 34mm | - | 63mm | Geniş | €140.57 | |
PLA-03170 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 40mm | - | 86mm | Geniş | €142.48 | |
PLA-03172 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 51mm | - | 100mm | Geniş | €159.89 | |
PLA-03174 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 61mm | - | 131mm | Geniş | €239.44 | |
PLA-03176 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 73mm | - | 168mm | Geniş | €227.93 | |
PLA-03178 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 91mm | - | 199mm | Geniş | €187.64 | |
PLA-03215 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 51mm | - | 149mm | Geniş | €508.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00