Quakehold Rdfmbar6 | Flex Mount Bar Black 400 Lb. | 30zm79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QUAKEHOLD! RDFMBAR6 Flex Mount Bar Black 400 Lb. | AG2ADU 30ZM79

QUAKEHOLD! RDFMBAR6 Esnek Montaj Çubuğu Siyah 400 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ADU Model: RDFMBAR6Çapraz Referans: 30ZM79
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
€264.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Mount Bar
RenkSiyah
İçin kullanılırSecure A Variety of Flat Surface Equipment with The FlexMount Bar Which Attaches to A Flat Surface Serving As A Base Anchor Point for Equipment Attached with The FlexMount Fasteners.
Ağırlık kapasitesi400 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)62.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3926305000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUAKEHOLD! RDFMBAR6 Esnek Montaj Çubuğu Siyah 400 Lb.
€264.97 / Adet