QUAKEHOLD!
filtre
Güvenlik
Quakehold hakkında!
QuakeHOLD! Depremler, kasırgalar, hortumlar, sel ve orman yangınları sırasında devrilebilecek veya düşebilecek, kazalara veya yaralanmalara neden olabilecek değerli / ağır eşyaların güvenliğini sağlamak için önde gelen afet güvenliği ürünleri üreticisidir. QuakeHOLD! katalog afet kitleri, afet hazırlık malzemeleri, acil durum aydınlatması ve güvenlik bağlantı elemanları ve kayışlarından oluşmaktadır. markanın yapışkan plaka tertibatları duvarların olmadığı yerlerde nesneleri, nesneleri ve monte edilmemiş üniteleri güvenli bir şekilde tutmak için tasarlanmıştır. Bu tertibatlarda, güvenli tutuş için iki adet 4 x 4 inç paslanmaz çelik plaka ve iki adet 6 inç paslanmaz çelik kablo bulunur. Plakalar, hızlı bağlantı kesme için 3M VHB kapalı hücreli yapıştırıcı ve hızlı bağlantılar ile donatılmıştır. Maksimum ağırlık taşıma kapasitesi 1000 lb'dir. Seçili modeller (RW4X4CABLEXL), duvara / tek payanda sistemine güvenli bağlantı için 24 inç uzunluğunda paslanmaz çelik kablolarla birlikte verilir. QuakeHOLD! cırcır kayışları 4000 lb'ye kadar olan yükler için ağır hizmet tipi sıkma zımbalarıdır. Bu kayışlar, çok kapılı buzdolapları, dondurucular, çalkalayıcılar, inkübatörler ve büyük zemin ekipmanlarının sismik faaliyetlere karşı güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve kayışın sıkılması veya gevşetilmesi için kayış üzerinde bir cırcır mekanizmasına sahiptir. 30, 60, 90 ve 180 inç uzunluğunda varyantlarda bulunan çok çeşitli RatchetSTRAP'lar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Trafik Güvenliği
- Otomotiv Dış
- Kanal Açma Kürekleri
- Matkap Tutucular
- Borulu ve Yarı Borulu Perçinler
- Alet Tahtası ve Çöp Kovası Depolama Kamyonları
- Nervürlü Duvar Konteynerleri
- WATTS 152A Serisi, Proses Buharlı Basınç Regülatörü, Ütü, 30-100 psi
- ERICO Tvss Modüler 400ka Nema 4
- OSG 16500 Spiral Flüt Musluğu
- PARKER FEM / FEC Serisi, Nipel
- COXREELS EZ-SGW Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- PASS AND SEYMOUR Adorne Serisi Prizler
- BUSSMANN CBC-HB Serisi Tip I 10-32 Uzunlamasına Braketli Saplama Montajlı Otomotiv Devre Kesiciler
- EATON Minyatür Devre Kesiciler
- BOSTITCH Kapaklar
- MAKITA Pins