QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1275-501YL Kutu Raf Ünitesi (108) AC2KKP Kutulu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekmece Kutusu Dolabı |
Kabine Rengi | Siyah |
kabine Malzeme | Çelik |
Çekmece Rengi | Sarı |
Çekmece Malzemesi | Plastik |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Çekmece veya Kutu Sayısı | 108 |
Raf Sayısı | 13 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 75 " |
toplam Genişlik | 36 " |
UPC | 651588006559 |
Gemi ağırlığı (kg) | 91.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CL1275-501BL | Siyah | 12 " | €1,878.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1275-601BL | Siyah | 12 " | €1,488.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1875-602BL | Siyah | 18 " | €2,006.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1875-604BL | Siyah | 18 " | €2,335.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1275-501RD | Siyah | 12 " | €1,878.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1275-501GY | Gri | 12 " | €1,878.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1275-601YL | Siyah | 12 " | €1,488.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00