QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3619CO Panjurlu Tezgah Rafı 36 x 8 x 19 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Bank Rafı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Malzeme | 14 ga. Çelik |
Taraf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 8" |
Toplam yükseklik | 19 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Malzeme | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-2721-210-24CL | 140 lb | Temizle | 5.375 " | 16 ga. Çelik | 8" | 21 " | 27 " | 24 | €219.08 | ||
QBR-2721-220-24CL | 140 lb | Temizle | 7.375 " | Çelik | 8" | 21 " | 27 " | 24 | €262.99 | ||
QBR-2721-230-12CL | 140 lb | Temizle | 10.875 " | Çelik | 11 " | 21 " | 27 " | 12 | €294.50 | ||
QBR-3619-210-32CL | 150 lb | Temizle | 5.375 " | Çelik | 8" | 19 " | 36 " | 32 | €267.20 | ||
QBR-3619-220-32CL | 150 lb | Temizle | 7.375 " | Çelik | 8" | 19 " | 36 " | 32 | €326.47 | ||
QBR-3619-230-18CL | 150 lb | Temizle | 10.875 " | Çelik | 11 " | 19 " | 36 " | 18 | €385.18 | ||
QBR-1819 | 140 lb | - | - | Çelik | 8" | 19 " | 18 " | - | €120.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00