QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-230-18GN Panjurlu Panel 36 x 11 x 19 İnç Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Panel |
Kutu Rengi | Yeşil |
Depo Derinliği | 10.875 " |
Bin Yüksekliği | 5" |
Kutu Tipi | Yığın ve Asın |
Bin Genişliği | 5.5 " |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükleme kapasitesi | 175 lb |
Malzeme | 16 ga. Çelik |
Taraf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 11 " |
Toplam yükseklik | 19 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 18 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Taraf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | Temizle | 5.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 6" | 19 " | €122.63 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | Temizle | 7.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 8" | 19 " | €153.43 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | Temizle | 5.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 6" | 19 " | €207.41 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | Temizle | 7.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 8" | 19 " | €260.96 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | Temizle | 10.875 " | 175 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 11 " | 19 " | €347.17 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | Temizle | 7.375 " | 500 lb | Çelik | 1 | 8" | 61 " | €929.22 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | Temizle | 10.875 " | 500 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 11 " | 61 " | €1,001.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00