QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H-230CL Mobil Panjurlu Yer Rafı 36 x 25 x 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Panjurlu Yer Rafı |
Kutu Rengi | Temizle |
Depo Derinliği | 10.875 " |
Bin Yüksekliği | 5" |
Kutu Tipi | Açık Hazne |
Bin Genişliği | 5.5 " |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Taraf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 25 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 95.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Bin Genişliği | Bitiş | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMD-36H-240CL | 14.75 " | 7" | 8.25 " | Elektrostatik toz boyalı | 56 | €2,903.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
QMD-36H-230240CL | - | - | - | Elektrostatik toz boyalı | 96 | €2,963.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
QMD-36H | - | - | - | toz Boya | - | €1,212.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00