QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H-240CL Mobil Panjurlu Yer Rafı 36 x 25 x 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Panjurlu Yer Rafı |
Kutu Rengi | Temizle |
Depo Derinliği | 14.75 " |
Bin Yüksekliği | 7" |
Kutu Tipi | Açık Hazne |
Bin Genişliği | 8.25 " |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Taraf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 25 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 56 |
Gemi ağırlığı (kg) | 93.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Bin Genişliği | Bitiş | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMD-36H-230CL | 10.875 " | 5" | 5.5 " | Elektrostatik toz boyalı | 120 | €2,928.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
QMD-36H-230240CL | - | - | - | Elektrostatik toz boyalı | 96 | €2,963.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
QMD-36H | - | - | - | toz Boya | - | €1,212.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00