QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPR-101YL Kova Raf Ünitesi 18 Derinlik x 36 Genişlik x 78 Yükseklik 72 Kutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bin Raf Ünitesi |
Kutu Rengi | Sarı |
Depo Derinliği | 11.625 " |
Bin Yüksekliği | 4" |
Kutu Tipi | Raf |
Bin Genişliği | 4.125 " |
Renk | Gri |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 9 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Derinliği | 18 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 72 |
UPC | 651588022696 |
Gemi ağırlığı (kg) | 91.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00