QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-100YL Eğimli Raf Sistemi 12 İnç D 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Raf Sistemi |
Kutu Rengi | Sarı |
Depo Derinliği | 11.875 " |
Bin Yüksekliği | 4" |
Kutu Tipi | Raf |
Bin Genişliği | 2.75 " |
Raf Başına Kapasite | 50 lb |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Derinliği | 12 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 96 |
UPC | 651588025031 |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Toplam Kutu Sayısı | Bin Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-107YL | 240 lb | Sarı | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 12 | 4" | €335.20 | ||
QPRHA-109IV | 240 lb | Fildişi | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 9 | 4" | €355.96 | ||
QPRD-109IV | 800 lb | Fildişi | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | €1,541.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRD-109YL | 800 lb | Sarı | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | €1,541.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-109RD | 400 lb | Kırmızı | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 24 | 4" | €783.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-100RD | 400 lb | Kırmızı | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | €880.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-101BL | 400 lb | Mavi | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 64 | 4" | €711.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00