QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-107RD Eğimli Raf 4h x 8-3/8w x 11-7/8d
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Taraflı Seçim Rafı |
Kutu Rengi | Kırmızı |
Depo Derinliği | 11.875 " |
Bin Yüksekliği | 4" |
Bin Genişliği | 8.375 " |
Renk | Gri Raf / Kırmızı Kutular |
Bitiş | Boyalı |
Malzeme | Çelik Raf / Plastik Kutular |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 32 |
UPC | 651588025376 |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Bin Genişliği | Renk | Bitiş | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRS-207BL | Mavi | 11.625 " | 6" | 8.375 " | Gri | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €720.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-207RD | Kırmızı | 11.625 " | 6" | 8.375 " | Gri | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €720.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-207YL | Sarı | 11.625 " | 6" | 8.375 " | Gri | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €720.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-107BK | Siyah | 11.875 " | 4" | 8.375 " | Gri Raf / Siyah Kutular | Boyalı | Çelik Raf / Plastik Kutular | €751.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-107IV | Fildişi | 11.875 " | 4" | 8.375 " | Gri Raf / Fildişi Kutular | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €751.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS601BL | Mavi | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | Gri Raf / Mavi Kutular | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €1,048.57 | ||
QPRS601YL | Sarı | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | Gri Raf / Sarı Kutular | Boyalı | Çelik Raf / Plastik Kutular | €1,048.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00