Kuantum Depolama Qsb102co | Esd İletken Kutu 11-5/8 X 6-5/8 X 4 In | 5ly63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB102CO Esd İletken Kutu 11-5/8 x 6-5/8 x 4 In | AE4NFN 5LY63

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102CO Esd İletken Kutu 11-5/8 x 6-5/8 x 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NFN Modeli: QSB102COÇapraz Referans: 5LY63
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
€35.49 / Adet
Bu ürün sadece 30'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ESD İletken Hazne
RenkSiyah
Yükseklik4"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk10.25 "
İç Genişlik5.5 "
uzunluk11-5 / 8 "
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk11.625 "
Dış Genişlik6.625 "
stiliç içe
Yüzey direnci105 Ohm / mXNUMX'den az
UPC651588028032
Bölücü No.Mfr. Hayır. DSB102CO
genişlik6-5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış GenişlikYükseklikİç YükseklikstilBölücü No.genişlikIç uzunlukİç GenişlikÜcret
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS239CO Esd İletken Kutu 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "istiflenebilirMfr. Hayır. DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€87.83
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS255CO Esd İletken Kutu 16 x 11 x 8 İnç Siyah | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "istiflenebilirMfr. Hayır. DUS255CO11 "15.125 "10 "€180.40
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS200CO Esd İletken Kutu 5 x 4-1/8 x 3 İnç Siyah | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Yığın ve AsınMfr. Hayır. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€7.51
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB101CO Esd İletken Kutu 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"iç içeMfr. Hayır. DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"€25.66
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB103CO Esd İletken Kutu 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"iç içeMfr. Hayır. DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"€32.59
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS210CO Esd İletken Kutu 5-3/8 x 4-1/8 x 3 İnç Siyah | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "istiflenebilirMfr. Hayır. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€11.81
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS220CO Esd İletken Kutu 7-3/8 x 4-1/8 x 3 İnç Siyah | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "istiflenebilirMfr. Hayır. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€15.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102CO Esd İletken Kutu 11-5/8 x 6-5/8 x 4 In
€35.49 / Adet