Kuantum Depolama Qus239co | Esd İletken Kutu 10-3/4 X 8-1/4 X 7 In | 2tb25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS239CO Esd İletken Kutu 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239CO Esd İletken Kutu 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3FPQ Modeli: QUS239COÇapraz Referans: 2TB25
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
€82.64 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ESD İletken Hazne
RenkSiyah
Yükseklik7"
İç Yükseklik6.75 "
Iç uzunluk10 "
İç Genişlik6 9 / 16 "
uzunluk10-3 / 4 "
Dış Yükseklik7"
Dış Uzunluk10.75 "
Dış Genişlik8.25 "
stilistiflenebilir
Yüzey direnci105 Ohm / mXNUMX'den az
Bölücü No.Mfr. Hayır. DUS239CO
genişlik8-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış GenişlikYükseklikİç YükseklikstilBölücü No.genişlikIç uzunlukİç GenişlikÜcret
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS255CO Esd İletken Kutu 16 x 11 x 8 İnç Siyah | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "istiflenebilirMfr. Hayır. DUS255CO11 "15.125 "10 "€169.75
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS200CO Esd İletken Kutu 5 x 4-1/8 x 3 İnç Siyah | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Yığın ve AsınMfr. Hayır. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€7.51
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB101CO Esd İletken Kutu 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"iç içeMfr. Hayır. DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"€24.68
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB103CO Esd İletken Kutu 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"iç içeMfr. Hayır. DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"€32.88
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS210CO Esd İletken Kutu 5-3/8 x 4-1/8 x 3 İnç Siyah | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "istiflenebilirMfr. Hayır. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€10.75
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS220CO Esd İletken Kutu 7-3/8 x 4-1/8 x 3 İnç Siyah | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "istiflenebilirMfr. Hayır. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€14.86
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS230CO Esd İletken Kutu 10-7/8 x 5-1/2 x 5 In | AD9GJC 4RR37 QUS230CO5.5 "5"4.75 "istiflenebilirMfr. Hayır. DUS235CO5-1 / 2 "10.25 "4.375 "€33.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239CO Esd İletken Kutu 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In
€82.64 / Adet