Kuantum Depolama Qsb206cl | Raf Kutusu 23-5/8 X 6-5/8 X 6 In. | 49h223 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB206CL Raf Kutusu 23-5/8 x 6-5/8 x 6 İn. | AG6WGE 49H223

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB206CL Raf Kutusu 23-5/8 x 6-5/8 x 6 İn.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WGE Modeli: QSB206CLÇapraz Referans: 49H223
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
€23.48 / Adet
Bu ürün sadece 8'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkTemizle
Yükseklik6"
İç Yükseklik6"
İç Genişlik5.5 "
uzunluk23-5 / 8 "
Yükleme kapasitesi50 lb
MalzemePolipropilen
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk23.625 "
Dış Genişlik6.625 "
UPC651588210154
Bölücü No.2ZMR3
genişlik6-5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3923100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİç GenişlikYükleme kapasitesiDış GenişlikBölücü No.Grainger Bölücü No.genişlikÜcret
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB205BL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 4-1/8 İnç Genişlik 6 inç Yükseklik | AC4FXY 2ZMP6 QSB205BLMavi3"50 lb4.125 "Mfr. No. DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB206BL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 6-5/8 İnç Genişlik 6 inç Yükseklik | AC4FXZ 2ZMP7 QSB206BLMavi5.5 "50 lb6.625 "Mfr. No. DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.70
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB214BL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 8-3/8 İnç Genişlik 6 inç Yükseklik | AC4FYA 2ZMP8 QSB214BLMavi7.125 "50 lb8.375 "Mfr. No. DSB207 / 208/2142ZMR4-€24.28
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB216BL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 6 İnç H Mavi | AC4FYB 2ZMP9 QSB216BLMavi10 "50 lb11.125 "Mfr. No. DSB209 / 210/2162ZMR5-€28.57
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB205RD Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 4-1/8 İnç Genişlik 6 inç Yükseklik | AC4FZB 2ZMU5 QSB205RDKırmızı3"50 lb4.125 "Mfr. No. DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB205YL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 4-1/8 İnç Genişlik 6 inç Yükseklik | AC4FZC 2ZMU6 QSB205YLSarı3"50 lb4.125 "Mfr. No. DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB206RD Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 6-5/8 İnç Genişlik 6 inç Yükseklik | AC4FZD 2ZMU7 QSB206RDKırmızı5.5 "50 lb6.625 "Mfr. No. DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB206CL Raf Kutusu 23-5/8 x 6-5/8 x 6 İn.
€23.48 / Adet