QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF320-42IV Boşaltma Kutusu Çerçevesi 42 Bölmeli Fildişi
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devrilme Kutusu Çerçeve Ünitesi |
Kabin Derinliği | 8-1 / 2 " |
Kabin Yüksekliği | 15 " |
Kabin Genişliği | 24 " |
Renk | Fildişi |
Bitiş | Fildişi Toz Boya |
Malzeme | 14 Gauge Steel |
Tip | 42 Kompartmanlar |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 28.19 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
QTF320-42GY | Gri | Gri Toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00