QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR8-485BL Kova Raf Teli 36 x 21 21 Kutu Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Mavi |
Depo Derinliği | 20.5 " |
Bin Yüksekliği | 7" |
Kutu Tipi | Istif |
Bin Genişliği | 11 " |
Raf Başına Kapasite | 800 lb |
Renk | Mavi |
Bitiş | Krom kaplama |
Yükleme kapasitesi | 6400 lb |
Malzeme | Krom Tel Raflar, Polipropilen Plastik Kutular |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 74 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Derinliği | 21 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 21 |
Gemi ağırlığı (kg) | 89.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €876.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-202BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €854.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-207BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €763.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-209BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €889.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
1239-201BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €453.23 | ||
1239-202BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €465.82 | ||
1239-207BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €442.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00