QUINCY LAB 40GC Analog Fırın 3 Feet Küp
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Analog Fırın |
Konveksiyon Tipi | yerçekimi |
İç Kullanılabilir Boyutlar | 21.75 "x 18" x 14 " |
Malzeme | Çelik, Termoplastik (Sap) |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Ölçüler | 30 "x 20" x 16 " |
Güç tüketimi | 1600W |
güç Gereksinimi | 12.5A |
Sıcaklık Doğruluk | +/- 6 Derece F |
Sıcaklık. menzil | Amb. +25 Derece F - 232 Derece C |
Termostat | Hidrolik |
hacim | 3.0 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 8514100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Ölçüler | Güç tüketimi | güç Gereksinimi | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10GC | 17 "x 14" x 12 " | 600W | 5.22A | 0.7 cu. ft. | €906.70 | ||
10AF | 20.5 "x 14" x 12 " | 800W | 6.6A | 0.6 cu. ft. | €1,237.87 | ||
30AF | 28.5 "x 20" x 14 " | 1600W | 12.5A | 1.8 cu. ft. | €1,581.72 | ||
30GC FIRIN | 25 "x 20" x 14 " | 1200W | 10.43A | 2.0 cu. ft. | €1,254.53 | ||
40AF | 33.5 "x 20" x 16 " | 1600W | 12.5A | 2.9 cu. ft. | €1,918.52 | ||
20GC | 21 "x 15" x 15 " | 800W | 6.3A | 1.3 cu. ft. | €1,042.15 | ||
20AF | 24.5 "x 15" x 15 " | 1000W | 8.8A | 1.1 cu. ft. | €1,423.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00