Raco 146 | Kutu Sekizgen 4 X 4 In | 5a048 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 146 Kutu Sekizgen 4 x 4 inç | AE2YVD 5A048

RACO 146 Kutu Sekizgen 4 x 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YVD Model: 146Çapraz Referans: 5A048
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
€8.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4 ", Bir 1/2" Uç Çıkarma, İki Romex, Kılıflı Kablo Kelepçesi
Kutu tipiSekizgen
Kapasite15.5 Cu.In.
Kelepçe Tipi(4) NM-B
RenkGümüş
derinlik1-1 / 2 "
MalzemeGalvanize çelik
Nominal Derinlik1.5 "
Nominal Uzunluk4"
Nominal Genişlik4"
1/2 "Geri Nakavt Sayısı1
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı2
Çete Sayısı2
UPC050169001462

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 146 Kutu Sekizgen 4 x 4 İnç
€8.24 / Adet