Raco 164 | Kutu Sekizgen 4 X 4 In | 6xc80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 164 Kutu Sekizgen 4 x 4 inç | AF2QFP 6XC80

RACO 164 Kutu Sekizgen 4 x 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2QFP Model: 164Çapraz Referans: 6XC80
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
€9.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Electrical
Kutu tipiBraketli Sekizgen
Braket tipiTS
Kapasite15.5 Cu.In.
Kelepçe Tipi(4) NM-B
RenkGümüş
derinlik1-1 / 2 "
MalzemeGalvanize çelik
Nominal Derinlik1.5 "
Nominal Uzunluk4"
Nominal Genişlik4"
1/2 "Geri Nakavt Sayısı1
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı2
Çete Sayısı2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 164 Kutu Sekizgen 4 x 4 İnç
€9.27 / Adet