Raco 263 | Montaj Plakalı Kare Veri Kutusu | 19l560 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 263 Montaj Plakalı Kare Veri Kutusu | AA8QGQ 19L560

RACO 263 Kare Montaj Plakalı Data Kutusu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8QGQ Model: 263Çapraz Referans: 19L560
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
€92.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Veri Kutusu
Kutu tipiVeri
Kapasite135.0 cu. içinde.
RenkDoğal (Madenden)
derinlik3-1 / 4 "
Yükseklik5.5 "
MalzemeÇelik
Nominal Derinlik3.25 "
Nominal Uzunluk5-1 / 2 "
Nominal Genişlik7.75 "
1/2 "Geri Nakavt Sayısı0
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı2
Çete Sayısı2
genişlik9.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikNominal Genişlik1/2 "Geri Nakavt SayısıgenişlikÜcret
RACO 260 Kare Veri Kutusu 3-1 / 4 İnç Derin | AA8QGP 19L559 26042.0 cu. içinde.3.25 "4 11 / 16 "24.69 "€31.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 263 Kare Montaj Plakalı Data Kutusu
€92.70 / Adet