Raco 292 | Kutu Yuvarlak 3.25 X 1/2 In | 6xc84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 292 Kutu Yuvarlak 3.25 x 1/2 inç | AF2QFU 6XC84

RACO 292 Kutu Yuvarlak 3.25 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QFU Model: 292Çapraz Referans: 6XC84
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
€6.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli kutu
Kutu tipi3-1 / 2 "Yuvarlak Tavan Tavası, NM-B İçin
Kapasite3.9 Cu.In.
Kelepçe TipiNM-B
RenkGümüş
derinlik1 / 2 "
MalzemeGalvanizli çinko
Nominal Derinlik1 / 2 "
Nominal Uzunluk3-3 / 8 "
Nominal Genişlik3.375 "
1/2 "Geri Nakavt Sayısı1
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı0
Çete Sayısı1
UPC050169902929
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu tipiKapasiteNominal Genişlik1/2 "Geri Nakavt SayısıÇete SayısıgenişlikÜcret
RACO 293 Kutu Yuvarlak 4 x 1/2 inç | AF2QFV 6XC85 2934 "Yuvarlak Tavan Tavası, Boru İçin6 Cu.In.4"-24"€7.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 292 Kutu Yuvarlak 3.25 x 1/2 İnç
€6.30 / Adet