Raco 601 | Anahtar Kutusu 3x2x3.5 In | 6xc66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 601 Anahtar Kutusu 3x2x3.5 In | AF2QFE 6XC66

RACO 601 Anahtar Kutusu 3x2x3.5 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QFE Model: 601Çapraz Referans: 6XC66
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
€14.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli kutu
Kutu tipiSwitch, Gangable, NM-B için
Braket tipiKulaklar
Kapasite18 Cu.In.
Kelepçe TipiNM-B
RenkGümüş
derinlik3-1 / 2 "
uzunluk3"
MalzemeGalvanizli çinko
Nominal Derinlik3.5 "
Nominal Uzunluk3"
Nominal Genişlik2"
1/2 "Geri Nakavt Sayısı1
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı4
Çete Sayısı1
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel1/2 "Geri Nakavt SayısıKutu tipiKapasiteKelepçe Tipiderinlik+uzunlukNominal DerinlikÜcret
RACO 518 Anahtar Kutusu 3x2x2.5 In | AB4DQE 1XC34 5181Switch, Gangable, MC / Zırhlı için12.5 Cu.In.Zırhlı2-1 / 2 "Çelik Elektrik Kutusu3"2.5 "€10.50
RACO 471 Anahtar Kutusu 3x2x2.25 inç | AB4DQF 1XC35 4711Switch, Gangable, NM-B için10.5 Cu.In.NM-B2-1 / 4 "Elektrikli kutu3"2.25 "€7.09
RACO 517 Anahtar Kutusu 3x2x2.5 In | AB4DQG 1XC36 5171Switch, Gangable, NM-B için12.5 Cu.In.NM-B2-1 / 2 "Elektrikli kutu3"2.5 "€14.52
RACO 560 Anahtar Kutusu 3x2x2.75 | AC9UQE 3KF63 5602Anahtar, Bağlanabilir, Kablo Kanalı İçin14 Cu.In.-2-3 / 4 "Elektrikli kutu3"2.75 "€10.21
RACO 567 Anahtar Kutusu 3x2x2.75 In | AC9UQF 3KF64 5671Switch, Gangable, NM-B için14 Cu.In.NM-B2-3 / 4 "Elektrikli kutu3"2.75 "€11.69
RACO 590 Anahtar Kutusu 3x2x3.5 In | AC9UQG 3KF65 5901Anahtar, Bağlanabilir, Kablo Kanalı İçin18 Cu.In.-3-1 / 2 "Elektrikli kutu3"3.5 "€10.78
RACO 500 Anahtar Kutusu 3x2x2.5 In | AD3BDR 3XK13 5002Anahtar, Bağlanabilir, Kablo Kanalı İçin12.5 Cu.In.-2-1 / 2 "Elektrikli kutu3"2.5 "€6.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 601 Anahtar Kutusu 3x2x3.5 İnç
€14.83 / Adet