Raco 665 | Uzatma Halkası Kutusu | 6xc58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 665 Uzatma Halkası Kutusu | AF2QEY 6XC58

RACO 665 Uzatma Halkası Kutusu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QEY Model: 665Çapraz Referans: 6XC58
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
€8.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4 x 1/2 "Kullanışlı Kutu
Kutu tipiÇekilmiş Köşe Kenarları ile Kullanışlı Dış Halka
Kapasite13 Cu.In.
RenkGümüş
derinlik1-7 / 8 "
uzunluk4"
MalzemeGalvanizli çinko
Nominal Derinlik1.875 "
Nominal Uzunluk4"
Nominal Genişlik1.75 "
1/2 "Geri Nakavt Sayısı0
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı8
Çete Sayısı1
TipYarar
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 665 Uzatma Halkası Kutusu
€8.07 / Adet