Raco 785 | Alçı Halkası 4 X 4 In | 3kf42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 785 Alçı Yüzük 4 x 4 In | AC9UPU 3KF42

RACO 785 Alçı Halka 4 x 4 İn

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UPU Model: 785Çapraz Referans: 3KF42
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
€6.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Gözlü Alçı Halkası
Kutu tipi4
Kapasite11.3 Cu.In.
RenkGümüş
MalzemeGalvanizli çinko
Çete Sayısı1
Yükseltilmiş (İçinde)1-1 / 2
Yükseltilmiş Yükseklik1-1 / 2 "
Alt KategoriMontaj Aksesuarları
TipTek Cihaz, Kesilmiş Fayans Duvar, Sıva Anahtarlı
UPC050169007853

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteTipÜcret
RACO 767 Alçı Halkası 4 x 4 In | AB4DQB 1XC29 7673.00 Cu.In.2 3/4 "üzerinde Delikli Kulaklarla Merkez Boşluklu, Tavan Armatürü€2.53
RACO 768 Alçı Yüzük, 5/8" Yükseklik, 4.50 Cu.In Kapasite, 4" Tekli Kutu İle Kullanım | AB4DQC 1XC32 7684.50 Cu.In.Bir Dubleks Priz İçin, Gömme€2.66
RACO 773 Alçı Halkası 4 x 4 In | AC9UPM 3KF36 7735.50 Cu.In.Tek Cihaz, Ofset, Alçı Anahtarlı€2.72
RACO 774 Alçı Halkası 4 x 4 In | AC9UPN 3KF37 7747.50 Cu.In.Tek Cihaz, Ofset, Alçı Anahtarlı€3.98
RACO 775 Alçı Halkası 4 x 4 In | AC9UPP 3KF38 7759.50 Cu.In.Tek Cihaz, Ofset, Alçı Anahtarlı€4.33
RACO 782 Alçı Yüzük 4 x 4 In | AC9UPT 3KF41 7823.50 Cu.In.Çizilmiş Stil, Kesilmiş Çini Duvar€4.74
RACO 786 Alçı Yüzük 4 x 4 In | AC9UPV 3KF43 78614.5 Cu.In.Tek Cihaz, Kesilmiş Fayans Duvar, Sıva Anahtarlı€8.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 785 Alçı Halka 4 x 4 İn
€6.60 / Adet