Raco 887 | Kapak Kare 1 Çıkışlı | 3lr98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 887 Kapak Square 1 Outlet | AC9YYR 3LR98

RACO 887 Kapak Kare 1 Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9YYR Model: 887Çapraz Referans: 3LR98
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
€21.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik Kutusu Kapağı
Kutu tipiKare
Kapasite10.3 Cu.In.
kapak Tipi20A Yuvası
derinlik1 / 8 "
uzunluk4.75 "
MalzemeGalvanize çelik
Çete Sayısı1
Yükseltilmiş (İçinde)1/2
Yükseltilmiş Yükseklik1 / 2 "
TipYükseltilmiş 1/2", 20A-30A Priz, Çap 1-19/32" Çap
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKutu tipiKapasitederinlikuzunlukMalzemeÇete SayısıTipÜcret
RACO 972 Kapak Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93 9724.75 "Kare10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvanize çelik2Bir Dubleks Yıkama Yuvası€23.02
RACO 878 Kapak Square 1 Outlet | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Kare10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvanize çelik1Bir adet 30 veya 50 Amper Menzilli Priz, 2 5/32" Çap€22.33
RACO 888 Kapak Square 1 Outlet | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Kare10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Galvanize çelik1Tekli Priz, 2 15/32" Çap€23.56
RACO 870RAC Kapak Square Toggle Switch | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Kare10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvanize çelik1Tek Geçiş Anahtarı€20.28
RACO 722 Kapak Octagon Blank | AE2YVE 5A049 7224"Sekizgen-1 / 8 "4"Galvanize çelik1Düz Boş, Sekizgen Kutu€2.10
RACO 813C Kapak 4 x 4 Priz 2.625 İnç Çap | AE2ZBV 5AA30 813C4"Kare6.50 Cu.In.1 / 2 "4"Galvanizli çinko1-€9.11
RACO 724 Kapak Octagon Blank | AF2QFR 6XC82 7244"Sekizgen-1 / 2 "4"Galvanize çelik1Sekizgen Kutu, 1/2 "Knockouts ile Düz Boşluk€2.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 887 Kapak Kare 1 Çıkış
€21.95 / Adet